大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M1.6
注文コード
44931887
品番
M1.6×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3.0
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
0.64
頭部径(Φmm)
2.4
頭部高さ(mm)
0.55
ねじ外径D(mm)
(最大)1.59/(最小)1.53
十字穴深さ(mm)
(最大)0.84/(最小)0.56
ねじ外径C(mm)
(最大)1.66/(最小)1.6