大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44932316
品番
M1.7×8.0
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
8.0
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒