※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.3×10.0 (+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 44933052 M2.3×10.0 (+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 44933052

(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) ねじの呼びM2.3 長さ(mm)10.0 注文コード44933052 品番M2.3×10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など380種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2.3 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)10.0 材質ステンレス 寸法H(mm)0.7 外径(Φmm)2.3 寸法D(Φmm)3.5 頭部形状ナベ 寸法M(mm)(参考)2.2 寸法Q(mm)(最大)1.41/(最小)1.06 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42618423
2017-12-10
用途:
鉄道模型の部品として

重宝しています。HPかどこかで製作利用事例を掲載する予定です。

対象商品:
42618877
2015-06-24
用途:
カメラの修理
創建設計 様

バッチリとフィットしてグッドです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
577:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする