大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
44934127
品番
M2.6×10.0
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
黄銅
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
10.0
ねじの呼び
M2.6
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル