大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.0
注文コード
44934163
品番
M2.0×18.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
18.0
材質
鉄
色
黒
外径D(Φmm)
3
外径(Φmm)
2
高さH(mm)
0.6
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(参考)2
寸法Q(mm)
(最大)1.21/(最小)0.91
穴の形状
十字穴