大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44934434
品番
M1.4×5.5
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
長さ(mm)
5.5
材質
鉄
外径D(Φmm)
2
外径(Φmm)
1.4
高さH(mm)
0.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(参考)1.55
寸法Q(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。