大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44934556
品番
M2.3×5.0
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
5.0
材質
鉄
外径D(Φmm)
3.5
外径(Φmm)
2.3
高さH(mm)
0.7
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(参考)2.2
寸法Q(mm)
(最大)1.41/(最小)1.06
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。