大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44939273
品番
M1.6×2.2
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
2.2
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.35
色
黒
外径D(Φmm)
2.4
高さH(mm)
(最大)0.5
寸法M(mm)
(参考)1.65
寸法Q(mm)
(最大)0.84/(最小)0.56