大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種Bタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44941687
品番
M1.6×6.0
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
6.0
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ(mm)
0.5
種別
2種
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
(最大)1.57/(最小)1.5
寸法C(mm)
(最大)1.64/(最小)1.57
寸法M(mm)
(最大)1.65/(最小)1.55
寸法R(mm)
(最大)0.2
寸法D'(mm)
2.8