大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44942134
品番
M1.7×3.0
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.64
長さ(mm)
3.0
種別
2種
材質
鉄
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
(最大)1.69/(最小)1.63
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)1.76/(最小)1.7
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(最大)1.7/(最小)1.55
寸法R(mm)
(最大)0.2
穴の形状
十字穴
寸法D'(mm)
3