(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10000個) 注文コード 44942177 品番 M1.7×5.0
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
ねじの呼びM1.7 ねじピッチ(mm)0.64 長さ(mm)5.0 種別2種 材質 寸法H(mm)0.5 寸法D(mm)(最大)1.69/(最小)1.63 表面処理クローム 寸法C(mm)(最大)1.76/(最小)1.7 頭部形状ナベ 寸法M(mm)(最大)1.7/(最小)1.55 寸法R(mm)(最大)0.2 穴の形状十字穴 寸法D'(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1916:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする