大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
2.0
注文コード
44942213
品番
M2.0×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.79
長さ(mm)
2.0
種別
2種
材質
鉄
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.93
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.01
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(最大)2/(最小)1.85
寸法R(mm)
(最大)0.2
穴の形状
十字穴
寸法D'(mm)
3.5