大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種Bタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
3.5
注文コード
44947761
品番
M2.0×3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
3.5
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
3.5
頭部高さ(mm)
1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.96/(最小)1.88
十字穴深さ(mm)
(最大)1.31/(最小)1.01
ねじ外径C(mm)
(最大)2.04/(最小)1.96