大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44947813
品番
M1.4×5.0
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
5.0
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.45
色
黒
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.8
ねじ外径D(mm)
(最大)1.37/(最小)1.31
十字穴深さ(mm)
(最大)0.84/(最小)0.56
ねじ外径C(mm)
(最大)1.43/(最小)1.37