大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44947847
品番
M1.6×3.5
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3.5
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.5
色
黒
頭部径(Φmm)
2.8
頭部高さ(mm)
0.85
ねじ外径D(mm)
(最大)1.56/(最小)1.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1/(最小)0.71
ねじ外径C(mm)
(最大)1.63/(最小)1.57