FGC マジック付きブラウン IT-38

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード44948068 品番1751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

土木、建築、ハードな作業に

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)9.3 手のひらまわり(cm)24 材質牛床皮 ブラウン 入数(双)1 厚さ(mm)1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44948077
2022-12-12
用途:
アウトドア
クリハラモータース 様

大体の牛皮手袋って、
使い始めは痛いくらい固くって。
柔軟剤に最低2回は漬け置かないと指が曲がらないって程(大袈裟)。
でもコレ、
超柔らか。
袋出しから既に柔らか。
イイね、
リピート確定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする