日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫道具/裁縫用品
日本紐釦貿易の 針/マチ針/ピン
日本紐釦貿易の ピン/安全ピン
木製ブローチ台 銅板・ピン付 楕円
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5組)
注文コード
44948637
品番
A22-5-5
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木製
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)
外径:約35×45
内径(Φmm)
約W30×H40
注意
※木製部分は天然素材のため、色にバラつきが出る場合がございます。