日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫道具/裁縫用品
日本紐釦貿易の 針/マチ針/ピン
日本紐釦貿易の ピン/安全ピン
木製ブローチ台 銅板・ピン付 楕円
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
44948646
品番
A22-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木製
色
ナチュラル
寸法(幅W×高さH)(mm)
外径:約35×45
内径(Φmm)
約W30×H40
注意
※木製部分は天然素材のため、色にバラつきが出る場合がございます。