F9-30B 帽子サイズテープ 日本紐釦貿易 44949328

F9-30B 帽子サイズテープ 日本紐釦貿易 44949328
F9-30B 帽子サイズテープ 日本紐釦貿易 44949328

帽子サイズテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
ブラック
内容量1巻注文コード44949328品番F9-30B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

仕上がりが美しく肌にやさしくソフト
・バイアス加工だからしわにならずフィット
・汗を吸収しさらっとさわやか
・洗っても縮まず型くずれしませんサイズの小さい帽子にお使いいただける帽子サイズテープ。
汗も吸収してくれるのでお気に入りの帽子をきれいに保ちたいときやお子様の帽子などにおすすめです。

材質ポリエステル100%ブラック寸法(Φ×m)幅30mm×10m巻き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-04
用途: 仕事
不動産業

モノタロウにこれがあって、驚いた。使いやすいテープです。ただ、10巻と、書いてあったが、どれだけの長さかわからなかった。10m巻?なら、安いと思うが…。、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする