曜日別特売
SUN-TF90 トラッドフェルト サンフェルト 44952033

トラッドフェルト

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
44952033
品番
SUN-TF90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

日本の職人の技術により厚みのある縫い易いフェルトを実現しました。芯地や裏地が必要ないほどしっかりと厚みのあるフェルトです。

色
黒
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
2
サイズ(cm)
55×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44952033
2021-08-18
用途: 車のメンテナンス
製造業

材質感や肌触りが想像以上に良かった。
もう少し金額が安ければもっと良いと思う。

対象商品 : 44952033
2020-09-03
用途: 自作台座の表面仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

運転席下にサブウーファーを設置する際、温風吹出口を避ける必要があり、台座を自作しました。ベニヤむき出しの表面を見栄えが良くなるようにこのフェルトをタッカーと接着剤にて貼り付けました。レザー調シートを貼り付けることも考えましたが、こちらの商品で正解でした。しっかりしているのに厚すぎず、加工もしやすかったです。

対象商品 : 44951988
2020-09-10
用途: 収納用のカバン作りに
その他業種

思っていたより厚手ではなかったなぁという印象でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする