大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全109種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44952336
品番
M2.6×2.5
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
2.5
ねじの呼び
M2.6
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.45
種別
3種
寸法H(mm)
1.2
寸法D(mm)
4.5
寸法M(mm)
(参考)2.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。