商品レビューを投稿する内容量1個注文コード44953556品番SPLS38N2-1X10(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品はRoHS指令・内容量など160種類から選べます他の種類を見る 有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。
設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。