パネルホルダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44953564 品番PA-15-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は径・寸法H・寸法Lなど401種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 寸法(Φmm×Lmm)15×20 仕上クローム 適合パネル厚さ(mm)0〜9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする