AP400N2(トレサビリティ体系図付) 全自動エアトルク本体 東日製作所 44953888

全自動エアトルク本体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個
角ドライブa(mm)19.5
内容量1個注文コード44953888品番AP400N2(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥409,400販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。
トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。
反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。
反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。
締付け完了信号を取り出せるポカヨケ製品も製作可能です。(特殊仕様ですのでお問い合わせ下さい)
2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。

用途建設機械などの大型ボルト締付け全長(mm)274.5精度(%)±5付属品W5 六角棒スパナ質量(kg)約4.7回転数(min-1[r.p.m])1751目盛(N・m)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])175ホース内径(Φmm)11空気圧力(MPa)0.5トルク調整範囲(N・m)200~400角ドライブa(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする