MT-420ML 低光沢マット仕上げ マットカバー ローバル 44954518 MT-420ML 低光沢マット仕上げ マットカバー ローバル 44954518 MT-420ML 低光沢マット仕上げ マットカバー ローバル 44954518 MT-420ML 低光沢マット仕上げ マットカバー ローバル 44954518

低光沢マット仕上げ マットカバー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(420mL×6本) 注文コード 44954518 品番 MT-420ML
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。
明度N3〜N4の低光沢処理(リン酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。
また黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。
エアゾールタイプのマットカバースプレーは亜鉛含有率70%の低光沢メッキ補修用ジンクリッチスプレーです。
マットカバー(塗料)は亜鉛めっき面に塗装することで光沢を抑え黒灰色のマットな意匠性に仕上がる70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。
【マットカバーの効果】
意匠性の付与(ぎらつき防止)
傷部の補修

用途
【適用素材】
鉄面、亜鉛めっき面
【用途】
階段、手すり、屋根の梁・柱 など
仕様(明度)N3〜N4 黒灰色(つや消しグレー) タイプスプレー 6本 乾燥時間(分)30(23℃) 塗り面積(m2)0.4(2回塗り) 主な用途階段、手すり、屋根の梁・柱 膜厚(μm)40(20×2回塗り) 含有量(%)(亜鉛)70 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量668mL RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量300(g/m2)(2回) 一般的名称高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険物の性状非水溶性
注意
※本製品は溶融亜鉛めっき高力ボルト接合のリン酸塩処理剤ではありません。
※他の塗料を上塗りできません。
※リン酸亜鉛決勝被膜をつくるものではないので塗装下地としても利用できません。
※ローバル製品は調色しておりません。素材となる亜鉛末の色合いにより実際の色調は見本と異なることがあります。
※ローバル製品の塗膜は暴露されるに従い色が変化していく特性があります。
※鉄・めっき補修部など、さび止めが必要な箇所では別途、水性ローバルやエポ ローバルを下塗りしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63394948
2020-10-12
用途:
制作金物の補修
株式会社菊地エンジニアーズ・リンク 様 (建設業・工事業)

リン酸亜鉛メッキ仕上げの補修に使用しました。
補修の痕も目立たなかったので良かったです。

対象商品:
63394948
2018-10-22
用途:
リン酸商品の加工後のタッチアップ
株式会社鶴田工業 様 (建設業・工事業)

リン酸処理N3のタッチアップに使用しましたが
概ねいい感じに仕上がりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする