※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】静電気計測管理セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44954999 品番 NK-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ESD(静電気放電)トラブル解決のための測定器がそろっております!!

付属品【大気イオンモニタ】KSD-AC2/ACアダプタ(AC100〜240V)・KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm) セット内容クーロンメータ(NK-1001)、プローブ(NK-1001P)、導電性プローブチップ、デジタル低電位測定器(KSD-3000)、プローブ(KSS-3000)、人体電位測定器(KSD-4000)、プローブ(KSS-4000)、ミニパック電源(ZHO-200PN)、プローブ(HP-1)、大気イオンモニタ(NK-7001)、プローブ(NK-7001P)、直流送風式除電器(KD-730B)、アース線×5、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ(NK-1001/7001用)、ACアダプタ(KSD-3000/4000用)、ACアダプタセット(KD-730B用)、取扱説明書(NK-1001)、取扱説明書(KSD-3000)、取扱説明書(KSD-4000)、取扱説明書(ZHO-200PN)、取扱説明書(NK-7001)、取扱説明書(KD-730B)、収納ケース、単4電池×2本(NK-1001用)、単3電池×2本(KSD-3000用)、単3電池×2本(KSD-4000用)、単4電池×2本(ZHO-200PN用)、単3電池×4本(NK-7001用) 寸法(mm)【大気イオンモニタ】プローブ:140×20×25/帯電板:20×38(ステンレス製) 測定範囲【クーロンメータ】±0.01〜±99.99nC、【デジタル低電位測定器】Highレンジ ±1〜±5000V/Lowレンジ ±0.1〜±500V、【人体電位測定器】±0.1〜±999.9V、【大気イオンモニタ】(1)1000V→100Vの時間/(2)200V→20Vの時間 質量(g)【クーロンメータ】約230(プローブ・乾電池含む)、【デジタル低電位測定器】約230(プローブ・乾電池含む)、【人体電位測定器】約270(プローブ・乾電池含む)、【大気イオンモニタ】約600(プローブ・乾電池含む)、【電荷量測定用直流電源】本体部140/プローブ部20、【イオナイザ本体】900、【専用ACアダプタ】約270 電源【クーロンメータ】単4アルカリ乾電池2本、【デジタル低電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【人体電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【大気イオンモニタ】単3アルカリ乾電池4本/AC100〜240V(AC電源用アダプタ使用)、【電荷量測定用直流電源】単4アルカリ乾電池2本 検出方式【クーロンメータ】コンデンサ充電方式、【デジタル低電位測定器】振動型表面電位センサ、【人体電位測定器】振動型表面電位センサ、【大気イオンモニタ】振動型表面電位センサ 本体寸法(mm)【クーロンメータ】117×70×24、【デジタル低電位測定器】121×70×22、【人体電位測定器】121×70×22、【大気イオンモニタ】197×100×47、【電荷量測定用直流電源】117×70×24 測定精度【クーロンメータ】±5%+2カウント以内、【デジタル低電位測定器】±10%以内、【人体電位測定器】±5%以内、【大気イオンモニタ】±5%+5カウント以内 アナログ出力【クーロンメータ】0〜±999.9mV、【デジタル低電位測定器】0〜±500mV(Highレンジのみ)、【人体電位測定器】0〜±999.9mV、【大気イオンモニタ】0〜±1000.0mV 風量(m3/min)【イオナイザ本体】2.24※HIGH 風速(m/s)【イオナイザ本体】1.7※HIGH 連続使用時間(時間)【クーロンメータ】約4以上、【デジタル低電位測定器】約10以上、【人体電位測定器】約10以上、【大気イオンモニタ】約15以上 消費電流(mA)【イオナイザ本体】380 寸法(Φ×mm)【クーロンメータ/プローブ】15×167、【デジタル低電位測定器/プローブ】18×117、【人体電位測定器/プローブ】25×125、【電荷量測定用直流電源/プローブ】12×140 表示範囲【大気イオンモニタ】±0.1〜±1999.9V/0.01〜99.99sec 測定距離(mm)【デジタル低電位測定器】10 使用環境0〜40℃/65%RH以下(結露なきこと)、【イオナイザ本体】0〜40℃/80%RH以下(結露なきこと) データメモリ(点)【デジタル低電位測定器】最大20 測定モード【クーロンメータ】連続測定またはピークホールド、【デジタル低電位測定器】連続測定またはピークホールド、【人体電位測定器】連続測定またはピークホールド イオンバランス【イオナイザ本体】±10V以内(工場出荷時)・微調整可能※測定距離300mm ACアダプタ(定格出力)DC12V ACアダプタ(定格入力)AC100〜240V(50/60Hz) ファンスピード【イオナイザ本体】HIGH/LOW※2段階切替可能 イオン生成方式【KD-730B】直流コロナ放電式 端子台【イオナイザ本体】DC12V入力、DC12V出力、警報出力、アース 入力電源【イオナイザ本体】DC12V(アダプタまたは端子台) 警報出力【イオナイザ本体】クリーニング警報、高圧停止、前面パネルLED表示 放電電極針【イオナイザ本体】タングステン 出力電圧可変範囲(V)【電荷量測定用直流電源】±0.6〜±1.1k オゾン発生量(ppm)【イオナイザ本体】0.02以下 静電容量(μF)【クーロンメータ/コンデンサ】0.1 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする