※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JFEアドバンテック
【レンタル】防水クレーンスケール5t(校正書付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
5
10
15
30
5
延長2
60
90
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44955288
品番
ATHW-5BPL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ひょう量5000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様
【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用
セット内容
本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書
型式
【手元表示部】 ATH-L01
質量(kg)
【防水型クレーンスケール本体部】約50、【手元表示部】約0.4
備考
防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。
寸法H(mm)
110
ひょう量(kg)
5000
電源
【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個
寸法A(mm)
600
寸法D(mm)
390
寸法E(mm)
46
寸法B(mm)
715
表示部
LCD/5桁/文字高さ25mm
目量(kg)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【手元表示部】136×37×95
保護等級
IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)
連続使用時間(時間)
【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)
寸法I(mm)
210
寸法G(mm)
300
使用温湿度範囲
-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)
寸法C(Φmm)
44
寸法F(Φmm)
83
保管温度範囲(℃)
-5~40
使用時間(時間)
【手元表示部】約100以上
Bluetooth
Ver.2.0+EDR準拠
状態表示
センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
17,280
/
税込
¥
19,008
北海道地方
数量1につき
¥
21,280
/
税込
¥
23,408
沖縄地方
数量1につき
¥
32,160
/
税込
¥
35,376
離島
数量1以上のご注文
お送りできません