※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】小型水晶式水位計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)30 注文コード44956478 品番M-P450-WS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

小型・高精度・高分解能の水晶式水位計。

仕様【プレタイマー】5秒(インターバル30秒以下は自動的にOFF)、【記録データ保全機能】10分毎にSDカード書込み、【ファイルシステム】FAT32、【データ長】8Bit、【バリティ】なし、【ストップ】1Bit 適合【カード】8Gbyte 以下 セット内容ロガー本体、水位計センサー、ACアダプタ、SDカード(本体挿入済)、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース 材質外筒・ダイアフラム:SUS316L 測定範囲0〜10m(100kPa) 質量(g)140(ケーブル除く) 使用温度範囲(℃)-10〜60 外形寸法(mm)230×83×35※但し、突起部除く 電源(V)DC9〜24 出力RS232Cスルー9600bps(プレタイマーOFF時) ケーブル長(m)15 検出方式水晶式圧力センサ 消費電力DC12V/10分インターバル:44ヶ月・1分:9ヶ月、DC9V/10分インターバル:36ヶ月・1分:7ヶ月 測定精度±0.05%FS(Ta=+25℃±2℃)、±0.1%FS(Ta=0〜+50℃) 破壊圧力(MPa)0.4 電源電圧(V)4.5〜5.5 記録方式SDカード、CSVファイル形式 消費電流(mA)9 寸法(Φ×mm)【水位センサー】24×100 インターフェースUSBコネクタ(サービス用) ケーブル【専用】ポリウレタン4芯(大気開放パイプ内蔵) オフセット-10〜10m 保管温度範囲(℃)-20〜70 通信速度19200BPS サージ対策ダイオードアレイを内蔵 出力形式デジタル(RS-232C) 測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30/60 ケーブル径(Φmm)5.6 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする