※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】PCマイクロスコープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44958106 品番 SKM-S30C-PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

シンプルな操作で上位機種同等以上の高画質な拡大映像が、パソコン画面上に表示や保存ができ、付属スタンドは安定性に優れています。

仕様【光学部】レンズ繰出し式、連続可変倍率方式 (X15〜X180) セット内容本体、粗動ホルダ、Z軸方向固定ネジ、本体固定ネジ、スタンド、白黒ステージ、白黒ステージ固定ネジ、拡散フィルタ、通信ソフト(SK-Viewer)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース 電源USBより供給 光源超高輝度白色LED使用 光量調整付 スタンドピント調整機構付(粗動)標準スタンド 解像度1280×1024 フォーマット形式【画像】Windows DirectShow 撮像素子1/3インチCMOSイメージセンサ 原色RGBフィルター 画素数130万画素 フレームレート7.5fps※実際の表示スピードは、パソコンの構成、状態により異なります※UVC(USB Video Class)対応 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする