大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Bタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44960404
品番
M2×4
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
山数
40
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
3.5