大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Bタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
44960526
品番
M2.6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
山数
28
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.54/(最小)2.46
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.63/(最小)2.55
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5