大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Bタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44960535
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
5
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)3.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5