大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Bタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
44960587
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.90/(最小)3.80
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
(最大)4.04/(最小)3.94
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7