※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】水圧試験器(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44960870 品番 TKR12P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

デジタル式圧力試験機みるみるくんに、冷媒配管気密試験が可能になりました!

適合【接続配管】1/4テーパおねじ セット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチカプラプラグ(SUS 1/4)、ワンタッチカプラソケット(SUS 1/4)、ゲージアダプタ(Rc 1/4 -フレア 1/4 (冷媒用))、T型ゲージアダプタ(1/4 × 5/16 横 (冷媒用))、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(みるみるくん 圧力試験器V)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本 材質樹脂成型品 測定範囲0〜6MPa 電源単四乾電池×3本 本体質量(g)500 表示有機EL 保護等級IP67相当 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×85×120 測定流体水・空気・窒素ガスなど 保管温度範囲(℃)-10〜60(結露無き事) 測定分解能0.001MPa(画像表示分解能 0.01MPa) 動作温度範囲(℃)-10〜50(但し、結露・凍結無き事) データ転送方式Bluetooth(R) low energy 4.2 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする