大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Bタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44961043
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
山数
14
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)5.88/(最小)5.72
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
(最大)6.08/(最小)5.92
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。