曜日別特売
BNM-ローレット-12 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44961754

 

BNM-ローレット-12 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44961754
BNM-ローレット-12 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44961754

装飾ナット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質真鍮注文コード44961754品番BNM-ローレット-12
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
寸法t(mm)9寸法t2(mm)6材質真鍮形状ローレット径(Φmm)12仕上ゴールドねじ寸法MM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: アクリル板壁付け
建設業・工事業

台座がセットになっていなかった。
それならば、台座のみの商品がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする