CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
六角穴付き皿ボルト
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M6
注文コード
44962314
品番
BNO-S皿-M6-25
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
4
材質
ステンレス
寸法(Φmm×Lmm)
12×25
仕上
鏡面
ねじ寸法M
M6