BNO-S皿-M6-40 六角穴付き皿ボルト CLOVER(クローバ) 44962348 BNO-S皿-M6-40 六角穴付き皿ボルト CLOVER(クローバ) 44962348

六角穴付き皿ボルト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM6 注文コード44962348 品番BNO-S皿-M6-40
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品はねじ寸法Mなど33種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)4 材質ステンレス 寸法(Φmm×Lmm)12×40 仕上鏡面 ねじ寸法MM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44962445
2021-01-10
用途:
オリジナル工具の留め金に
その他業種

オリジナル工具の留め金に使用しましたが
このサイズでしかもステンレス製のものはホームセンターに無いので
助かりました。しかし、ボルト1個の注文品がいつもの段ボールで
配達されるのはどうかと・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする