BNO-S皿P-M8-40 六角穴付き皿ボルト CLOVER(クローバ) 44962619 BNO-S皿P-M8-40 六角穴付き皿ボルト CLOVER(クローバ) 44962619

六角穴付き皿ボルト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM8 注文コード44962619 品番BNO-S皿P-M8-40
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はねじ寸法Mなど33種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)5 材質ステンレス 寸法(Φmm×Lmm)16×40 仕上鏡面 ねじ寸法MM8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44962445
2021-01-10
用途:
オリジナル工具の留め金に
その他業種

オリジナル工具の留め金に使用しましたが
このサイズでしかもステンレス製のものはホームセンターに無いので
助かりました。しかし、ボルト1個の注文品がいつもの段ボールで
配達されるのはどうかと・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする