CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
座金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
25
寸法d(mm)
8
材質
真鍮
注文コード
44962734
品番
BNO-BZ-M8用-25
参考基準価格(税別)
¥585
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法d・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
25
寸法d(mm)
8
寸法t(mm)
7
材質
真鍮
寸法(Φmm)
16
仕上
クローム
ねじ寸法M
M8用