※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】デジタル水圧力校正器(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44962875 品番 ADT673&ADT928W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

最大100MPaの圧力まで手動ポンプで発生させる液圧用校正器!負荷容量の大きな検査対象への比較校正用におすすめ。

仕様【過大圧警告】120%、【インターバル記録】0.1〜9999.9 秒間隔でユーザー選択可能、【EU安全性基準適合マーク】CE セット内容デジタル圧力校正器 Additel 673、ゴムカバー、ポータブル液圧テストポンプ Additel 928、ネジ×2、リザーバリリーフバルブ、ドレインスクリュー、液戻りフィルター、テストリード 赤 ×2、テストリード 黒、ワニ口クリップ 赤 ×2、ワニ口クリップ 黒、ACアダプター、USBケーブル、Type-C to USB メス OTG アダプター、取扱説明書(Additel 673)、取扱説明書(Additel 928)、収納ケース 材質【液圧用テストポンプ】ピストン・アダプタ:ステンレス鋼、本体 :ステンレス鋼・アルミニウム、シール :Buna-N・PTFE・銅合金、リザーバー :硬質ポリ塩化ビニル、【デジタル圧力ゲージ】ケース:304SS、接液部:316SS[3] 質量(kg)【液圧用テストポンプ】3.9、【デジタル圧力ゲージ】0.715 容量(mL)【ピストン】微調整ピストン:0.9、【リザーバー】150(9.15毎立方インチ) 高さ(mm)162 電源【外部】110/220V電源アダプタ(DC5V) 精度【デジタル圧力ゲージ】フルスパン(-100 kPa)の 0.02%/大気圧計:±55Pa 接続ねじ【液圧用テストポンプ】1/4BSP(G1/4) メス・手締めクイックコネクタ、【デジタル圧力ゲージ】1/4BSP(G1/4) オス 表示カラータッチスクリーン(容量性)、スクリーンプロテクター:強化ガラスフィルム(交換可能)、示速度:1 秒あたり 3 回の読み取り(初期設定)、1 秒あたり 10 回の読み取りから 20 秒ごとに 1 回の読み取りまで調整可能、分解能:4、5、または 6 桁(ユーザー選択可能) 測定精度【電気(23±15℃)】直流電圧:±30.0000V・±(0.01%読み値+1.5mV)、直流電流:±30.0000mA・±(0.01%読み値+1.5μA)、直流24V:24V±1%・MAX:30mA、スイッチ[4]:ステータスOPEN/CLOSED、メカニカルスイッチおよびNPN/PNPデジタルスイッチのサポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【デジタル圧力ゲージ】118×42×175 保護等級IP67 測定対象脱イオン水 温度補償(℃)-10〜50(14°F to 122°F ) 電池充電式リチウムイオン電池 データ容量8GB(100M+記録 ) 底面サイズ(mm)345×215 充電時間(時間)通常4 耐衝撃性8 g/11 ms モード手動又は自動 耐振動5g(10-500Hz) 保管温度範囲(℃)-20〜70(-4°F to 158°F) ゲージゲージ圧、絶対圧、大気圧 使用時間(時間)通常16 圧力範囲(MPa)【液圧用テストポンプ】0〜100ゲージ圧、【デジタル圧力ゲージ】700 動作温度範囲(℃)-10〜50(14°F to 122°F ) 湿度(%)0〜95(結露しないこと) 圧力単位Pa・kPa・MPa・psi・bar・mbar・kgf/cm2・inH2O@4℃・mmH2O@4℃・inHg@0℃・mmHg@0℃及び 5 つのカスタム単位 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする