CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
装飾フック
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(Φmm)
30
寸法(Φmm)
20
仕上
ピンクゴールド
注文コード
44963145
品番
WA-H-20-S-R-30
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
頭径・寸法・仕上
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
形状
R
寸法(Φmm)
20
頭径(Φmm)
30
仕上
ピンクゴールド
胴長さ(mm)
37