※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】絶縁抵抗計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44963304 品番 IR4052-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

絶縁抵抗計がワイヤレス対応しました。

用途絶縁抵抗 仕様<定格測定電圧を維持できる下限抵抗>【DC 50V】0.05MΩ・【DC 125V】 0.125MΩ・【DC 250V】 0.25MΩ・【DC 500V】0.5MΩ・【DC 1000V】 1MΩ セット内容本体、スイッチ付テストリード、キャップ赤、テストリード、ワニ口クリップ、テストピン、キャップ黒、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本 測定範囲0.200MΩ〜100.0MΩ(50V)、0.200MΩ〜250MΩ(125V)、0.200MΩ〜500MΩ(250V)、0.200MΩ〜2000MΩ(500V)、0.200MΩ〜4000MΩ(1000V) 質量(g)440(電池含む・テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4 適合規格JIS C1302: 2018 表示半透過型FSTN液晶、 バックライト、 バーグラフ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×40×92 保護等級IP40(EN60529による) 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能絶縁抵抗の桁数切替・1分値の表示・活線警告・自動放電・交流/直流自動判別・コンパレータ・ドロッププルーフ・オートパワーセーブ 応答時間コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3秒 ※メーカー規定の条件にて レンジ【直流電圧】4.2V(0.001V分解能)-600V(1V分解能)・4レンジ・確度:±1.3%rdg.±4dgt.・入力抵抗100kΩ以上、【交流電圧】420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)・2レンジ・50/60Hz・確度:±2.3%rdg.±8dgt.・入力抵抗100kΩ以上・平均値整流実効値指示、【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用・10Ω(0.01Ω分解能)-1000Ω(1Ω分解能)・3レンジ・基本確度:±3%rdg.±2dgt.・測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき) 検知方式【DC 50V】±4%rdg.0.200〜10.00MΩ、【DC 125V】±4%rdg.0.200〜10.00MΩ、【DC 250V】 ±4%rdg.0.200〜50.0MΩ、【DC 500V】±4%rdg.0.200〜500MΩ、【DC 1000V】±4%rdg.0.200〜1000MΩ 測定電圧(V)DC50/DC125/DC250/DC500/DC1000 過負荷保護【DC50V】AC600V(10s)、【DC125V】AC600V(10s)、【DC250V】AC600V(10s)、【DC500V】AC600V(10s)、【DC1000V】AC660V(10s) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする