※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】接地抵抗計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44963408 品番 FT6031-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

補助接地棒の挿し込みや調整、測定後のコード巻き取りが楽に!
面倒な準備・片付け作業が大幅短縮されて作業効率UP!

用途単独接地抵抗 仕様【地電圧測定】0〜30.0Vrms、【許容地電圧】25.0Vrms(直流または正弦波) セット内容本体、プロテクター、測定コード(黒)4m、測定コード(黄)10m、測定コード(赤)20m、補助接地棒×2、接地網×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本 測定範囲20Ω(0Ω〜20.00Ω)、200Ω(0Ω〜200.0Ω)、2000Ω(0Ω〜2000Ω) 質量(g)570(電池およびプロテクタを含む/端子カバーを除く/その他付属品を除く) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×44×111 測定方法2電極法(D種測定対応)/3電極法(A〜D種測定対応) 分解能0.01Ω(20Ωレンジ)、0.1Ω(200Ωレンジ)、1Ω(2000Ωレンジ) 保護等級防塵性能:IP6X/防水性能:IPX5・IP×7(EN60529) 機能活線警告表示/ゼロアジャスト/連続測定モード/コンパレーター 確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、【地電圧測定】±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz),±1.3%rdg±4dgt(DC) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする