※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】水圧試験器(校正書付)+データ収集器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44965054 品番 TKR11P+TKR10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

圧力・満水試験記録器は、設備配管工事における品質管理の向上と、試験記録整理・作成作業の効率化を図るために開発された、自動測定及びデータ管理システムです。

適合【接続継手・管】1/4"テーパおねじ(TSPカプラプラグ・ソケット、変換ブッシングR1/4"→R1/2"、変換ブッシングR1/2"→R3/4"付属) セット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチソケット(1/4)、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単3電池×2本 材質【水圧試験器】ABS+アルミ(アルマイト加工)、【データ収集器】ABS 測定範囲0〜2MPa 電源【水圧試験器】単三乾電池2本(アルカリ電池)、【データ収集器】単三乾電池3本(アルカリ電池) 本体質量(g)【水圧試験器】600、【データ収集器】400 表示【水圧試験器】モノクロ液晶(全角20文字×4桁)、【データ収集器】モノクロ液晶 FSTNLCD(320×240ドット) 測定時間10分、30分、60分、120分、24時間、48時間及びフリー(30日) 入力【水圧試験器】タクタイルスイッチ×4、【データ収集器】タッチパネル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水圧試験器】119×130×167、【データ収集器】110×140×35 保護等級【水圧試験器】 IP54、【データ収集器】IP51 インターフェース【データ収集器】PC:USBミニ端子(USB2.0)/USBバスパワー動作 適合流体水・空気 保管温度範囲(℃)-10〜60(結露無き事) 外部記憶装置赤外線転送(lrDA SiR規格準拠) 動作温度範囲(℃)0〜50(結露無き事) データ転送方式【水圧試験器】赤外線転送(lrDA SiR規格準拠)・Bluetooth、【データ収集器】フラッシュメモリ(64MB) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,920 / 税込 ¥6,512
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥9,280 / 税込 ¥10,208
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする