CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
スライディングロック ガラス右前用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44965489
品番
LO-4010-L-CM
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
扉ガラス5mm・6mm・8mmガラス用
材質
クロームメッキ 鍵違い
寸法(mm)
ガラスの重なり:36〜80
構成部品
取付プレート(樹脂+なべM6×P1.0 L-11.5mm)付、シリンダー部、両面テープ×3、キー×2