ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
エギ王K 2.5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44965508
品番
001 金アジ
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アオリイカの大好物であるアジをリアルに再現したカラー。アジ柄と金テープの組み合わせで状況を選ばず使えるオールマイティーカラー。
用途
変わり続けるフィールドに対応するために生まれた、低活性のイカまでも釣るためのエギ。今まで諦めていたイカを獲る!
全長(mm)
(針抜)75
色
(ボディ下地)金テープ
質量(g)
11
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ナチュラル布
サイズ(号)
2.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
001 金アジ
沈下スピード(m/s)
約5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。