曜日別特売
025 オラオラマンゴー エギ王K 3.0 ヤマリア(YAMASHITA) 44965718

025 オラオラマンゴー エギ王K 3.0 ヤマリア(YAMASHITA) 44965718
025 オラオラマンゴー エギ王K 3.0 ヤマリア(YAMASHITA) 44965718

エギ王K 3.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44965718品番025 オラオラマンゴー
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

視認性が良く、アピール力の高いオレンジにケイムラボディを採用したカラー。マヅメやローライト時でもしっかりとエギの存在をアピールし、テープカラーにはない、透け感と紫外線発光がイカを惑わす。

用途ケイムラ発光で低活性のイカを攻略する追加カラー全長(mm)(針抜)90(ボディ下地)ケイムラボディ質量(g)16タイプ(沈下)ベーシック種類ラメ布サイズ(号)3対象アオリイカ/コウイカ色番025 オラオラマンゴー沈下スピード(m/s)約3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする