※寸法
CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 建具金物
CLOVER(クローバ)の 鍵・錠前
CLOVER(クローバ)の ドア錠
シリンダーロック 木製引出用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
20
注文コード
44966243
品番
LO-4071
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
22
材質
クローム
ピン形式
上向き
適合扉厚(mm)
20
構成部品
シリンダー本体、化粧キャップ、デッドピン受ストライク(+皿タッピングネジ3×12 2本付)、シリンダー本体取付ビス(+皿タッピングネジ3×19)×4、キー×2