CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の ガラス用金物
CLOVER(クローバ)の ガラス用丁番
開きガラス扉用ヒンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ゴールド
適合
天板ガラス用はめ込プレート:GHP-5116
注文コード
44966347
品番
GH-3200M
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
扉ガラス5mm・6mmガラス用
適合
天板ガラス用はめ込プレート:GHP-5116
材質
ゴールド
構成部品
本体(押ネジ2ヶ付)、坪受、ネオブレンゴム1mmt